SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTPLSC3654G Coperchio in policarbonato opaco 36x54x4,5 cm - NSYTPLSC3654G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 360 mm
Larghezza - 540 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480777547
Codice prodotto
SNRNSYTPLSC3654G
Cod. produttore
NSYTPLSC3654G
Produttore
SNR
Altezza:
360 mm
Larghezza:
540 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
45 mm
Coperchio in policarbonato opaco 36x54x4,5 cm




