AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTPLSC2736G Coperchio in policarbonato opaco 27x36x4,5cm - NSYTPLSC2736G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 270 mm

  • Larghezza - 360 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480777509

Codice prodotto

SNRNSYTPLSC2736G

Cod. produttore

NSYTPLSC2736G

Produttore

SNR

Altezza:

270 mm

Larghezza:

360 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Incernierato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Chiusura a scatto:

no

Profondità:

45 mm

Coperchio in policarbonato opaco 27x36x4,5cm