SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTPLS5472A Coperchio trasparente in policarbonato 54x72x9,5cm - NSYTPLS5472A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 540 mm
Larghezza - 720 mm
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Trasparente - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480189814
Codice prodotto
SNRNSYTPLS5472A
Cod. produttore
NSYTPLS5472A
Produttore
SNR
Altezza:
540 mm
Larghezza:
720 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Trasparente:
sì
Incernierato:
no
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
95 mm
Copertura per quadri di distribuzione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRNSYTPLS5472A - COPERCHIO TRASP PLS 54X72X9.5




