SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLG2FL Piastra passacavi per membrane 495x220 - PanelSeT S3D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 500 mm
Altezza - 5 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
2000005770616
Codice prodotto
SNRNSYTLG2FL
Cod. produttore
NSYTLG2FL
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
500 mm
Altezza:
5 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
1.5 mm