SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLEFL Piastra passacavi per membrane 445X130 - PanelSeT S3D - NSYTLEFL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 130 mm
Altezza - 445 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
3606480168376
Codice prodotto
SNRNSYTLEFL
Cod. produttore
NSYTLEFL
Produttore
SNR
Larghezza:
130 mm
Altezza:
445 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Placca passacavi standard per PanelSeT S3D/CRNG. A 445 x L 130 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Passacavo con foro FL. Presenta 1 foro. Per membrane FL21. In acciaio con sigillatura in schiuma di polietilene (PE). Grigio RAL 7035. Elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata inclusi.


