AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLDUHD Piastra passacavi in alluminio Heavy Duty 345x130 - NSYTLDUHD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLDUHD Piastra passacavi in alluminio Heavy Duty 345x130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pressacavo

  • Tipo - Lineare

  • Larghezza - 345 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Numero di posti vuoti per connettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005770579

Codice prodotto

SNRNSYTLDUHD

Cod. produttore

NSYTLDUHD

Produttore

SNR

Modello:

Pressacavo

Tipo:

Lineare

Larghezza:

345 mm

Altezza:

20 mm

Numero di posti vuoti per connettori:

0

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Nessuno

Spessore:

3 mm

Piastra passacavi per applicazioni pesanti in alluminio piana multiuso per armadi PanelSet S3HD Il prodotto è in alluminio La piastra ha uno spessore di 3 mm La larghezza nominale è 345 mm e la larghezza reale è 345 mm L'altezza è di 20 mm La profondità nominale è 130 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato