SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLDFL Piastra passacavi per membrane 345X130 - PanelSeT S3D - NSYTLDFL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Larghezza - 130 mm
Altezza - 360 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
3606480168413
Codice prodotto
SNRNSYTLDFL
Cod. produttore
NSYTLDFL
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Larghezza:
130 mm
Altezza:
360 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
5 mm
Placca passacavi standard per PanelSeT S3D/CRNG. A 345 x L 130 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Passacavo con foro FL. Presenta 1 foro. Per membrane FL21. In acciaio con sigillatura in schiuma di polietilene (PE). Grigio RAL 7035. Elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata inclusi.


