SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLCUHD Piastra passacavi in alluminio Heavy Duty 245x130


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 140 mm
Altezza - 20 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
2000005770555
Codice prodotto
SNRNSYTLCUHD
Cod. produttore
NSYTLCUHD
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
140 mm
Altezza:
20 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
3 mm