SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLCME Placca passacavi flessibile 245x130 per PanelSeT S3D - NSYTLCME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 260 mm
Altezza - 30 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3606480467639
Codice prodotto
SNRNSYTLCME
Cod. produttore
NSYTLCME
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
260 mm
Altezza:
30 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
130 mm
Piastra a pressacavo Flexicable per PanelSeT S3D/SF con membrana perforabile. L 245 x P 130 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Perforabile con cacciavite. Non presenta fori. Piastra in acciaio, membrana in HCE (elastomero termoindurente). Grigio RAL 7035. Membrana, 1 piastra inclusa.


