SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLCFL Piastra passacavi per membrana 245X130 - PanelSeT S3D - NSYTLCFL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Larghezza - 130 mm
Altezza - 200 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
3606480168451
Codice prodotto
SNRNSYTLCFL
Cod. produttore
NSYTLCFL
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Larghezza:
130 mm
Altezza:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
400 mm
Adattatore per piastra di ingresso cavi FL21. Il prodotto è costituito da una piastra d'acciaio e da un sigillo in polietilene (PE) in schiuma. La larghezza esterna e la profondità sono rispettivamente di 245 mm e 130 mm. Lo spessore del prodotto misura 1,5 mm. La piastra pressacavi è progettata per essere installata nella parte inferiore dell'armadio. Il set contiene una piastra, una guarnizione separata ed elementi di fissaggio. Il ritaglio misura 194 mm x 62,5 mm. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.


