SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLC Piastra passacavi piena 245X130 per PanelSeT S3D - NSYTLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Larghezza - 130 mm
Altezza - 270 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
3606480168468
Codice prodotto
SNRNSYTLC
Cod. produttore
NSYTLC
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Larghezza:
130 mm
Altezza:
270 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
5 mm
Piastra pressacavi standard multifunzione per quadri elettrici PanelSeT S3D. Il prodotto è costituito da una piastra d'acciaio e da un sigillo in polietilene (PE) in schiuma. La larghezza esterna e la profondità sono rispettivamente di 245 mm e 130 mm. Lo spessore del prodotto misura 1,5 mm. La piastra pressacavi è progettata per essere installata nella parte inferiore dell'armadio. Il set contiene una piastra, una guarnizione separata ed elementi di fissaggio. Il pressacavo è contrassegnato da 21 tacche, ognuna delle quali misura 25 mm. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.


