SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLBU Piastra passacavi alluminio 245X80 per PanelSeT S3D - NSYTLBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 80 mm
Altezza - 245 mm
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
2000005770548
Codice prodotto
SNRNSYTLBU
Cod. produttore
NSYTLBU
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
80 mm
Altezza:
245 mm
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
1.5 mm
Piastra pressacavi multifunzione per cassette PanelSeT S3D Il prodotto è realizzato in polietilene (PE) con sigillo in schiuma e piastra di alluminio La piastra ha uno spessore di 3 mm La larghezza è di 245 mm e la larghezza reale è di 200 mm L'altezza è245 mm La profondità è 80 mm e la profondità reale è 400 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato "ERROR:#REF!"




