SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLB Piastra passacavi piena 245X80 per PanelSeT S3D - NSYTLB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 80 mm
Altezza - 245 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
2000005770531
Codice prodotto
SNRNSYTLB
Cod. produttore
NSYTLB
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
80 mm
Altezza:
245 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
1.5 mm
Placca passacavi standard per PanelSeT S3D. Lungh. 245 x largh. 80 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Presenta 7 fori con marcature da 25 mm. In acciaio con sigillatura in schiuma di polietilene (PE).Grigio RAL 7035. Elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata inclusi.


