SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA76G Tetto in poliestere per cassette e armadi PLA L750xP620 mm - NSYTJPLA76G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 750 mm
Altezza - 38 mm
Profondità - 620 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480773013
Codice prodotto
SNRNSYTJPLA76G
Cod. produttore
NSYTJPLA76G
Produttore
SNR
Larghezza:
750 mm
Altezza:
38 mm
Profondità:
620 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
750 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
620 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no


