SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ8025 Tetto per cassa PanelSeT S3D 800x250 RAL7035 - NSYTJ8025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 809 mm
Altezza - 42 mm
Profondità - 250 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606480198694
Codice prodotto
SNRNSYTJ8025
Cod. produttore
NSYTJ8025
Produttore
SNR
Larghezza:
809 mm
Altezza:
42 mm
Profondità:
250 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
250 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no


