AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ6025 Tetto per cassa PanelSeT S3D 600x250 RAL7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ6025 Tetto per cassa PanelSeT S3D 600x250 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 609 mm

  • Altezza - 42 mm

  • Profondità - 250 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480198731

Codice prodotto

SNRNSYTJ6025

Cod. produttore

NSYTJ6025

Produttore

SNR

Larghezza:

609 mm

Altezza:

42 mm

Profondità:

250 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

250 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

PanelSeT - Tetto per cassette. L 600 x P 250 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Fissaggio tramite 4 viti di tipo M6. Diametro di montaggio 8 mm. Acciaio zincato, finitura in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. Per PanelSeT CRN/S3D. Istruzioni di montaggio, elementi di fissaggio e tetto inclusi.