AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ5020 Tetto per cassa PanelSeT S3D 500x200 RAL 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ5020 Tetto per cassa PanelSeT S3D 500x200 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 509 mm

  • Altezza - 36 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480198762

Codice prodotto

SNRNSYTJ5020

Cod. produttore

NSYTJ5020

Produttore

SNR

Larghezza:

509 mm

Altezza:

36 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

500 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

200 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Tetto multifunzione per armadi PanelSeT CRN e PanelSeT S3D Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 500 mm e profondità 200 mm La larghezza reale è 509 mm e la larghezza nominale è 500 mm La profondità nominale è 200 mm L'altezza è di 36 mm Fissaggio con 4 viti - vite M6 sulla parte superiore dell'armadio Il tetto è realizzato in acciaio zincato (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Il kit è costituito da tettuccio, elementi di fissaggio e scheda di istruzioni Peso netto: 2,1 kg