AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ3015 Tetto per cassa PanelSeT S3D 300x150 RAL 7035 - NSYTJ3015

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 309 mm

  • Altezza - 36 mm

  • Profondità - 150 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005770494

Codice prodotto

SNRNSYTJ3015

Cod. produttore

NSYTJ3015

Produttore

SNR

Larghezza:

309 mm

Altezza:

36 mm

Profondità:

150 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

150 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

PanelSeT - Tetto per cassette. L 300 x P 150 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Fissaggio tramite 4 viti di tipo M6. Diametro di montaggio 8 mm. Acciaio zincato, finitura in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. Per PanelSeT CRN/S3D. Istruzioni di montaggio, elementi di fissaggio e tetto inclusi.