AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTHL3113APLM Manopola con chiave 3113A - NSYTHL3113APLM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTHL3113APLM Manopola con chiave 3113A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Manopola

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile -

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480192814

Codice prodotto

SNRNSYTHL3113APLM

Cod. produttore

NSYTHL3113APLM

Produttore

SNR

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Manopola

Tipo di chiusura:

Cilindro

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT PLM altezza ≤ 847 mm Il numero della chiave è 3113A Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave