AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTDSSFN2D Tappi porta, PanelSeT SFN, per involucro con porta doppia, set di 2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTDSSFN2D Tappi porta, PanelSeT SFN, per involucro con porta doppia, set di 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Suitable for doors -

  • Suitable for gates -

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005770425

Codice prodotto

SNRNSYTDSSFN2D

Cod. produttore

NSYTDSSFN2D

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Suitable for doors:

Suitable for gates:

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Superficie:

Altri

Lunghezza:

88 mm

Larghezza:

30 mm

Altezza:

53 mm

Questo set di tappi a doppia porta è un ricambio per armadi elettrici in acciaio a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT SM. Consiste di due parti da assemblare rispettivamente in alto e in basso.