AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBS19128T PanelSeT TBS ABS 192x121x87 TR - NSYTBS19128T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 192 mm

  • Larghezza - 121 mm

  • Profondità - 87 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

2000005770296

Codice prodotto

SNRNSYTBS19128T

Cod. produttore

NSYTBS19128T

Produttore

SNR

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

192 mm

Larghezza:

121 mm

Profondità:

87 mm

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità interna:

80 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Non trattato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Scatola in ABS industriale PanelSeT TBS con coperchio trasparente H20. Int è 175 x 105 x 80 mm. Est 191 x 121 x 87 mm. Armadio a parete. Coperchio a bassa trasparenza. L'esterno sigillato è un cacciavite piatto a vite prigioniera. Le certificazioni sono DEMKO, SEMKO, TÜV. Resistenza al fuoco 650°. ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) IP66 (NEMA 4.4X), IK07, grigio RAL 7035, classe di isolamento II. Set di 2. La temperatura ambiente di stoccaggio/funzionamento è compresa tra -15 e 40°C/(-25 e 60°C).