SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBP342916HT PanelSeT TBP UL PC 341x291x168 - NSYTBP342916HT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 341 mm
Larghezza - 291 mm
Profondità - 168 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005770227
Codice prodotto
SNRNSYTBP342916HT
Cod. produttore
NSYTBP342916HT
Produttore
SNR
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
341 mm
Larghezza:
291 mm
Profondità:
168 mm
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità interna:
160 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Non trattato




