SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBP24198 PanelSeT TBP UL PC 241x192x87 - NSYTBP24198

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 241 mm
Larghezza - 194 mm
Profondità - 87 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480165689
Codice prodotto
SNRNSYTBP24198
Cod. produttore
NSYTBP24198
Produttore
SNR
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
241 mm
Larghezza:
194 mm
Profondità:
87 mm
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità interna:
80 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Non trattato




