AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBCN3105 Camera sbarre superiore, PanelSeT SFN, per quadro elettrico L1000 P500mm, IP55

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBCN3105 Camera sbarre superiore, PanelSeT SFN, per quadro elettrico L1000 P500mm, IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005769856

Codice prodotto

SNRNSYTBCN3105

Cod. produttore

NSYTBCN3105

Produttore

SNR

Questo giro sbarre è un accessorio per la distribuzione dell'alimentazione da montare sopra l'armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato da pavimento PanelSeT SFN. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 300 mm, 1000 mm e 500 mm. Il telaio e i montanti dei contenitori sono realizzati in acciaio zincato per garantire la massima durata. I pannelli sono in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. Il contenitore è di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). È dotato di una guarnizione di tenuta, pannelli anteriori e posteriori e quattro occhielli. Il contenitore ha un grado di protezione IP55 che la rende resistente alla polvere, all'acqua e all'ingresso di olio. L’armadio è resistente anche agli urti, con un indice di resistenza agli urti IK10. Il funzionamento è comodo grazie all'accesso posteriore, anteriore e laterale.