SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR9060 2 traverse 90x600 - NSYSUCR9060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606485133676
Codice prodotto
SNRNSYSUCR9060
Cod. produttore
NSYSUCR9060
Produttore
SNR
Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 90 mm e una lunghezza nominale di 90 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse e 4 supporti Il carico massimo è 110 kg


