AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYST40M8 Viti Torx T40 M8x16 mm - NSYST40M8

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYST40M8 Viti Torx T40 M8x16 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa piatta tonda

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema di avvitamento - Torx

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 8.8

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 16 mm

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480146800

Codice prodotto

SNRNSYST40M8

Cod. produttore

NSYST40M8

Produttore

SNR

Forma della testa:

Testa piatta tonda

Materiale:

Acciaio

Sistema di avvitamento:

Torx

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 8.8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

16 mm

Testa svasata:

no

Dimensione filettatura, metrica:

8

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Interamente filettato:

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Zinco

Con flangia:

no

Autobloccante:

Diametro della testa:

16 mm

Con rondella:

no

Passo della filettatura:

1.25 mm

Filettatura sinistrorsa:

no

Altezza della testa:

6 mm

Bolt Schneider Electric tipo/modello VITI TORX T40 M8 3 16 MM