SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSQCR65100 Confezione da 2 traverse 65x1000 - NSYSQCR65100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606485132686
Codice prodotto
SNRNSYSQCR65100
Cod. produttore
NSYSQCR65100
Produttore
SNR
Questo set di due traverse a fissaggio rapido è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 65 mm e una lunghezza nominale di 65 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possonoessere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 traverse Il carico massimo è 50 kg


