SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSQCR4050 Confezione da 2 traverse 40x500 - NSYSQCR4050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606485132655
Codice prodotto
SNRNSYSQCR4050
Cod. produttore
NSYSQCR4050
Produttore
SNR
Questo set di due traverse a fissaggio rapido è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 40 mm e una lunghezza nominale di 40 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possonoessere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 traverse Il carico massimo è 60 kg


