AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX8200SF Pannello laterale zoccolo inox P800xH200 304L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX8200SF Pannello laterale zoccolo inox P800xH200 304L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli laterali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 26 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005769368

Codice prodotto

SNRNSYSPSX8200SF

Cod. produttore

NSYSPSX8200SF

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli laterali

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

26 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con i contenitori PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFHD Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 200 mm La profondità nominale è 800 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 5,03 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"