SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX6200 Pannello laterale zoccolo inox P600xH200 304L - NSYSPSX6200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Acciaio inox
Altezza - 200 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
2000005769344
Codice prodotto
SNRNSYSPSX6200
Cod. produttore
NSYSPSX6200
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio inox
Altezza:
200 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Acciaio Inox
Installabile all'esterno:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Resistenza agli urti:
Altri


