AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX3200 Pannelli laterali zoccolo inox P300xH200 Aisi 304L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX3200 Pannelli laterali zoccolo inox P300xH200 Aisi 304L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli laterali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 0 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480626258

Codice prodotto

SNRNSYSPSX3200

Cod. produttore

NSYSPSX3200

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli laterali

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

0 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Acciaio Inox

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Pannello laterale dello zoccolo per applicazioni in esterni con carichi pesanti da utilizzare con PanelSet S3D, PanelSet CRN, PanelSet S3HD, PanelSet S3X, PanelSet SMX e PanelSet CRNG Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 200 mm La profondità nominale è 300 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 1,399 kg Grado di protezione ingresso IP55 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose