SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS8100 2 pannelli laterali zoccolo 800x100 - NSYSPS8100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Acciaio
Altezza - 100 mm
Profondità - 800 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126647
Codice prodotto
SNRNSYSPS8100
Cod. produttore
NSYSPS8100
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio
Altezza:
100 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Grigio
Pannelli laterali dello zoccolo per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con una profondità nominale di 800 mm e un'altezza di 100 mm. Il set contiene 4 coperturedegli angoli, 2 laterali e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosioneè assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10


