SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS4200 4 pannelli laterali zoccolo 400x200 - NSYSPS4200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Acciaio
Altezza - 200 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126722
Codice prodotto
SNRNSYSPS4200
Cod. produttore
NSYSPS4200
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio
Altezza:
200 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Pannelli laterali dello zoccolo per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con una profondità nominale di 400 mm e un'altezza di 200 mm. Il set contiene 4 coperturedegli angoli, 4 pannelli laterali e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.


