SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPLK Zoccolo di livellamento per Spacial SM e SF - NSYSPLK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Altri
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Altri
Testa svasata - no
Dimensione filettatura, metrica - 12
Confezione
1 PZ
EAN
2000005769207
Codice prodotto
SNRNSYSPLK
Cod. produttore
NSYSPLK
Produttore
SNR
Forma della testa:
Altri
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Altri
Testa svasata:
no
Dimensione filettatura, metrica:
12
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Interamente filettato:
no
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Altri
Con flangia:
no
Autobloccante:
no
Con rondella:
no
Passo della filettatura:
1.75 mm
Filettatura sinistrorsa:
no
Type of material certificate according to EN 10204:
Nessuno


