SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPLA125 2 montanti H1250 - NSYSPLA125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480194566
Codice prodotto
SNRNSYSPLA125
Cod. produttore
NSYSPLA125
Produttore
SNR
Montante in acciaio zincato per cassette PanelSeT PLA L'altezza nominale è 1250 mm e l'altezza reale è 1080 mm La profondità è di 70 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e gli accessori di cablaggio di fissaggio Il montaggio è regolabile in profondità ogni 50 mm con dadi a gabbia Fissaggio mediante elemento di fissaggio sui lati della posizione del contenitore Dimensioni dell'apertura: 11 x 13 mm Il prodotto è costituito da elementi di fissaggio, 1 montante destro e 1 montante sinistro Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose


