SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX8200H Zoccolo inox L800xH200 316L - NSYSPFX8200H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 800 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480626340
Codice prodotto
SNRNSYSPFX8200H
Cod. produttore
NSYSPFX8200H
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
800 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
0 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


