AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX16200 Zoccolo inox L1600xH200 304L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX16200 Zoccolo inox L1600xH200 304L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005769177

Codice prodotto

SNRNSYSPFX16200

Cod. produttore

NSYSPFX16200

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

200 mm

Colore:

Acciaio Inox

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

1600 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Fronte zoccolo da utilizzare con armadi PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFHD e PanelSeT SMX La parte anteriore dello zoccolo deve essere utilizzata in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 1600 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture per gli angoli, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 4 angoli Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 17,2 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"