SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX12100H Zoccolo inox L1200xH100 316L - NSYSPFX12100H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480626142
Codice prodotto
SNRNSYSPFX12100H
Cod. produttore
NSYSPFX12100H
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
0 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


