SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFVX6200 Spacial S3HD, SFHD Heavy Duty - Zoccolo in inox 304L, ventilato, H200xL600 IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 600 mm
Altezza - 200 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
2000005769108
Codice prodotto
SNRNSYSPFVX6200
Cod. produttore
NSYSPFVX6200
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
600 mm
Altezza:
200 mm
Colore:
Acciaio Inox
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Numero RAL (affine):
9010
Adatto per aerazione / ventilazione:
sì