SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF7100 Pannelli fronte e retro e angolari dello zoccolo 700x100 - NSYSPF7100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480169236
Codice prodotto
SNRNSYSPF7100
Cod. produttore
NSYSPF7100
Produttore
SNR
Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, Spacial e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 700 mm e altezza di 100 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.


