SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF3100 Pannelli fronte e retro e angolari dello zoccolo 300x100 - NSYSPF3100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126548
Codice prodotto
SNRNSYSPF3100
Cod. produttore
NSYSPF3100
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
300 mm
Carico max.:
1300 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no