SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF16100 Angolari anteriori 1600x100 mm - PanelSeT SF/SM - NSYSPF16100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 1600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126609
Codice prodotto
SNRNSYSPF16100
Cod. produttore
NSYSPF16100
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
1600 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
1600 mm
Carico max.:
1300 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no