SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF12100 Angolari anteriori 1200x100 mm - PanelSeT SF/SM - NSYSPF12100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 1200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126593
Codice prodotto
SNRNSYSPF12100
Cod. produttore
NSYSPF12100
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
1200 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Carico max.:
1300 kg
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


