AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF10100 Angolari anteriori 1000x100 mm - PanelSeT SF/SM - NSYSPF10100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF10100 Angolari anteriori 1000x100 mm - PanelSeT SF/SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485126586

Codice prodotto

SNRNSYSPF10100

Cod. produttore

NSYSPF10100

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

1000 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

1000 mm

Carico max.:

1300 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 1000 mm e altezza di 100 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.