AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPC Piedino in plastica per supporto canaline

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPC Piedino in plastica per supporto canaline

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità - 15 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Lunghezza - 0 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480184475

Codice prodotto

SNRNSYSPC

Cod. produttore

NSYSPC

Produttore

SNR

Profondità:

15 mm

Altezza:

40 mm

Lunghezza:

0 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Con incavo per inserimento moquette:

no

Numero di partizioni:

0

Piedino in plastica in poliammide nera. Accessorio multifunzione per la gestione dei cavi. Supporto di montaggio su guida DIN/piastra di montaggio Telequick. Acciaio zincato. Imballaggio da 20 pezzi. Compatibile con PanelSeT CRN/S3D/S3CM/SBM e PanelSeT PLA/PLS/PLM.