SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPBCN38 Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per camera sbarre D800mm su quadro elettrico, RAL 7035, set di 2 - NSYSPBCN38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005769078
Codice prodotto
SNRNSYSPBCN38
Cod. produttore
NSYSPBCN38
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Larghezza:
800 mm
Altezza:
300 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


