SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPBCN36 Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per camera sbarre D600mm su quadro elettrico, RAL 7035, set di 2 - NSYSPBCN36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606486104255
Codice prodotto
SNRNSYSPBCN36
Cod. produttore
NSYSPBCN36
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Altezza:
300 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


