SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMXEB 4 golfari di sollevamento M12 per PanelSeT SM M12 - NSYSMXEB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Golfari di sollevamento
Larghezza - 54 mm
Altezza - 73.5 mm
Carico ammissibile - 340 kg
Materiale - sonstige
Confezione
1 PZ
EAN
3606489749101
Codice prodotto
SNRNSYSMXEB
Cod. produttore
NSYSMXEB
Produttore
SNR
Modello:
Golfari di sollevamento
Larghezza:
54 mm
Altezza:
73.5 mm
Carico ammissibile:
340 kg
Materiale:
sonstige
Profondità:
30 mm
Colore:
Altri
Set di occhielli AISI 304 in acciaio inox M12 per sollevamento e trasporto delle suite PanelSeT SFX, PanelSeT SMX, PanelSeT SF e PanelSeT SM Il kit è costituito da 4 occhielli, 4 dadi di fissaggio e 4 rondelle Il carico massimo è di 340 kg per 1 golfare in direzione verticale