SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMVR12 2 Profilati verticali 1200 mm - PanelSeT SM - NSYSMVR12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Metrico
Numero di unità rack - 24
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1200 mm
Metodo di montaggio - Fissaggio a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480146626
Codice prodotto
SNRNSYSMVR12
Cod. produttore
NSYSMVR12
Produttore
SNR
Modello:
Metrico
Numero di unità rack:
24
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1200 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Altezza del profilo della guida:
42 mm
Fissaggio variabile:
no


