AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMHR8 2 Profilati orizzontali 800 mm - PanelSeT SM - NSYSMHR8

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMHR8 2 Profilati orizzontali 800 mm - PanelSeT SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - 19 pollici

  • Numero di unità rack - 16

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 800 mm

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480146688

Codice prodotto

SNRNSYSMHR8

Cod. produttore

NSYSMHR8

Produttore

SNR

Modello:

19 pollici

Numero di unità rack:

16

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

800 mm

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Altezza del profilo della guida:

24.5 mm

Fissaggio variabile:

no

Profili di adattamento orizzontale dello PanelSeT SM. 800 mm Consente di avere punti di fissaggio nel telaio esterno dell’armadio monoblocco. Montaggio sulla parte anteriore superiore e inferiore dell'armadio. Installazione orizzontale. Finitura superficiale in acciaio zincato. 2 profili e viti di fissaggio inclusi.